Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830951690
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48110-00-LL
EAN/GTIN:
     4317784392860
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,11 kg
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48110-00-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Kleiderspind, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951690, 30951690
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,18*
€ 386,30*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,56*
€ 386,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,82*
€ 430,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,71*
€ 479,92*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,02*
€ 575,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.