| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830951308 Herst.-Nr.: 48110-02 EAN/GTIN: 4332163723172 |
| |
|
| | |
| Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 50,45 kg | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 48110-02 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 810 x 500 x 1850 mm | Abteilbreite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951308, 30951308 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,44* | € 455,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,37* | € 455,78* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,33* | € 473,23* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,20* | € 489,68* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,62* | € 519,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|