Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1850 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830951304
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48110-00
EAN/GTIN:
     4332163723165
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Füßen, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Füße: Höhe 150 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,11 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48110-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951304, 30951304
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,03*
€ 377,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 377,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,97*
€ 377,68*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,48*
€ 389,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,77*
€ 432,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,45*
€ 439,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.