Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 5012,3x4 Fächer 1x230V,1xRJ45 je F
Artikel-Nr.:
     214B-7830933259
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.420.010
EAN/GTIN:
     4047417512234
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Akku-Fächerladeschrank • Eingebaute Steckdosen, Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit • Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes • CE-konform • Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt • Mit 150 mm hohen Sockel • Zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Einsatzgebiet Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten und öffentliche Gebäude
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
RAL 5012
Typ:
D/Schutzkontakt
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
98420010
Herstellername:
Lista GmbH
Maße B x T x H:
1205 x 585 x 1790 mm
Anzahl Fächer:
3x 4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.667,84*
€ 2.806,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.666,41*
€ 2.806,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.655,62*
€ 2.806,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.720,54*
€ 2.861,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.889,50*
€ 3.170,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.170,54*
€ 3.772,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.125,21*
€ 3.719,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.986,29*
€ 3.553,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.951,93*
€ 3.512,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.889,50*
€ 3.438,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.