Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplersockel B1023xT659xH100 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staplersockel B1023xT659xH100 mm schwarz
Staplersockel B1023xT659xH100 mm schwarz
Staplersockel B1023xT659xH100 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830932792
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.065.000
EAN/GTIN:
     7612269025484
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
lista hubwagensockel
2-Weg-Hubwagen-Staplersockel für Schrankgehäuse • Farbe: schwarz NCS S 9000-N • Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Herstellerartikelnummer:
74065000
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
100 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
659 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel, Schrank, Schrankgehäuse, 7830932792, 30932792
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,08*
€ 113,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 118,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 125,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 131,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 133,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.