Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplersockel B564xT659xH100mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staplersockel B564xT659xH100mm schwarz
Staplersockel B564xT659xH100mm schwarz
Staplersockel B564xT659xH100mm schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830932686
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.410.000
EAN/GTIN:
     7612269065053
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
lista hubwagensockel
2-Weg-Hubwagen-Staplersockel für Schrankgehäuse • Farbe: schwarz NCS S 9000-N • Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Herstellerartikelnummer:
74410000
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
100 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
659 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel, Schrank, Schrankgehäuse, 7830932686, 30932686
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,52*
€ 104,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 108,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,77*
€ 122,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 122,48*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,39*
€ 139,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.