Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen Rackplus mobil B1000xT650xH1600 mm RAL 7035 unbestückt für max. 6 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwagen Rackplus mobil B1000xT650xH1600 mm RAL 7035 unbestückt für max. 6 Loch
Fahrwagen Rackplus mobil B1000xT650xH1600 mm RAL 7035 unbestückt für max. 6 Loch
Fahrwagen Rackplus mobil B1000xT650xH1600 mm RAL 7035 unbestückt für max. 6 Loch
Artikel-Nr.:
     214B-7830902547
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002241684
EAN/GTIN:
     4025002241684
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
Rack plus mobil • Unbestückt • Für maximal 6 Loch- oder Schlitzplatten • Lochplattenmaße 991 x 457 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
32,78 kg
Herstellerartikelnummer:
14026011.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1000 x 650 x 1600 mm
Gestellfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Wagen, Lochplatten, Lochwandzubehör, Lochplattenwagen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo, Lochplatten-Mobil, Schlitzplatten, Lochplatten-System-Werkstattwagen, Lochplatten-Zubehör, 7830902547, 30902547
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 497,15*
€ 537,82*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 496,45*
€ 538,33*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 510,36*
€ 549,98*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 483,26*
€ 552,08*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 637,26*
€ 712,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,71*
€ 848,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,57*
€ 836,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,90*
€ 801,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,73*
€ 788,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,26*
€ 758,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,90*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,00*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,70*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,37*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,32*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,75*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,85*
Zubehör
Bott
14005025.16
ab € 6,33*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,03*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,99*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,92*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,26*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.