| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830901188 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055320001119 EAN/GTIN: 5055320001119 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² • Hohe Reißfestigkeit • Ultraschallgeschweißte Ösen • Material: 100 % PE, 2-seitig beschichtet, mehrfach über Kreuz laminiert • Doppelt verschweißter Planenrand • 100 % UV-beständig für mindestens 3 Jahre • Umweltfreundlich, verrottungsfrei, wiederverwertbar • 100 % wasserdicht und frostbeständig • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Gewicht: | 14,675 kg | Gewicht ca.: | 13,5 kg | Länge: | 10 m | Breite: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 15x10m, abdeckplane, abdeckplane 90g, Planen, Plane, Abdeckplanen, Allzweckplane, Gewebeplane, Rainexo-Abdeckplane, 7830901188, 30901188 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,24* | € 171,24* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 143,50* | € 173,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 164,03* | € 196,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,79* | € 196,26* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 179,78* | € 223,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 m² (ab € 1,19854* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|