| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830901185 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055320001058 EAN/GTIN: 5055320001058 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² • Hohe Reißfestigkeit • Ultraschallgeschweißte Ösen • Material: 100 % PE, 2-seitig beschichtet, mehrfach über Kreuz laminiert • Doppelt verschweißter Planenrand • 100 % UV-beständig für mindestens 3 Jahre • Umweltfreundlich, verrottungsfrei, wiederverwertbar • 100 % wasserdicht und frostbeständig • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Gewicht: | 2,26 kg | Gewicht ca.: | 2,16 kg | Länge: | 4 m | Breite: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Planen, Plane, Abdeckplanen, Regenabdeckung, Allzweckplane, Gewebeplane, 7830901185, 30901185 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,42* | € 30,79* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,42* | € 31,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,00* | € 31,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,16* | € 36,80* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,09* | € 40,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,25375* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|