Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm elfenbein
Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm elfenbein
Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm elfenbein
Artikel-Nr.:
     214B-7830703920
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4030695010707
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, mit Fußpedalbedienung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1070
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
700 x 450 mm
Farbe Deckel/Korpus:
silber/elfenbein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 143,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,23*
€ 143,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 144,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 147,89*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 170,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,35*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.