| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830655611 Herst.-Nr.: 600907 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überstieg, stationär • Holme: Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal • Holmen-Enden: mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung • Standardstufen: Aluminium, geriffelt, in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt • Systemgeländer: einseitiger Handlauf, Ø 40 mm • Plattformlänge: Standard 460 mm • Letzte Stufen: (225 mm) sind auf gleicher Höhe wie die Plattform montiert (Gesamtfläche: 910 mm) • Gesamttraglast: 300 kg • Stufentraglast: 1,5 kN • Neigung: 60° Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 600907 | Herstellername: | MUNK GmbH | Stufenanzahl: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, Überstiege, Aluminium-Überstiege, Günzburger, Steigtechnik, Treppen, -Überstiege, Alu-Überstiege, Übersteigbrücke, Aluminium-Überstieg, 7830655611, 30655611 |
| | |
| |