| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830655522 Herst.-Nr.: 600331 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industrietreppe Neigung 60° • Belastbare Industrieausführung • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60° • Robust und rutschfest • Stufenausführung: standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich • Handlauf: einseitig, Ø 40 mm, mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Zweiter Handlauf optional, bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) • Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile • Maximale Stufenbelastung 150 kg • Gesamtbelastung 300 kg Lieferung: Erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage. Hinweis: BG BAU-gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag. Bei Treppen ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits). Weitere Informationen: | | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 600331 | Herstellername: | MUNK GmbH | Stufenbreite: | 1000 mm | Stufenanzahl: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: munk treppen 60°, industrie treppe, industrie-treppe 60°, Günzburger, Anbautreppe, Treppe, Steigtechnik, Industrietreppen, Aluminium-Treppe, 7830655522, 30655522 |
| | |
| |