Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Geländer einseitig passend für 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Geländer einseitig passend für 3 Stufen
Alu-Geländer einseitig passend für 3 Stufen
Alu-Geländer einseitig passend für 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830654347
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
handlauf für arbeitsplattform
Handlauf für Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar • Material: aus robustem Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm • Mit Knie- und Fußleiste • Seitliches Geländer: wahlweise rechts oder links passend • Einfache Montage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50024
Herstellername:
MUNK GmbH
passend für:
3 Stufen
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Arbeitspodest-Zubehör, Aluminium-Arbeitspodest, Handlauf, Geländer, Podest, 7830654347, 30654347
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.