| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652180 Herst.-Nr.: 51207 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Podesttreppe, zweiseitig begehbar, Stahl-Gitterrost • Material: Aluminium • Rechteckrohrholm-Konstruktion • Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost • Standplattform: ca. 600 x 800 mm, komplett mit beidseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste (Höhe 1000 mm) • Stufen: 200 mm tief • Beräderung: mit Federrollen, 4 selbstarretierende Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg Lieferung: Erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei. Sicherheitshinweis: Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 51207 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 72,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,70 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, podestleiter munk 7 stufen, plattformleiter, munk plattformleiter, Leiter, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Aluminium-Podestleiter, Aluminium-Podestleiter:Aluminium-Leiter, Aluminium-Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminiumpodest, 7830652180, 30652180 |
| | |
| |