Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Podestleiter 4 Alu-Stufen Podesthöhe 0,96 m Arbeitshöhe bis 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Podestleiter 4 Alu-Stufen Podesthöhe 0,96 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
Alu-Podestleiter 4 Alu-Stufen Podesthöhe 0,96 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
Alu-Podestleiter 4 Alu-Stufen Podesthöhe 0,96 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
Alu-Podestleiter 4 Alu-Stufen Podesthöhe 0,96 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
Alu-Podestleiter 4 Alu-Stufen Podesthöhe 0,96 m Arbeitshöhe bis 3,00 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830652110
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Podesttreppe, einseitig begehbar, Alu, geriffelt • Material: Aluminium • Rechteckrohrholm-Konstruktion • Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu-geriffelt • Standplattform: ca. 600 x 800 mm, komplett mit dreiseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste (Höhe 1000 mm) • Stufen: 200 mm tief • Beräderung: mit Federrollen, 4 selbstarretierende Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg Lieferung: Erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei. Sicherheitshinweis: Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50104
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
32,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
3,00 m
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger arbeitsplattform 4stufen, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, Leiter, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Aluminium-Podestleiter, Aluminium-Podestleiter:Aluminium-Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminiumpodest, 7830652110, 30652110
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,05*
€ 615,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,95*
€ 616,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,09*
€ 618,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,65*
€ 618,19*
Lager 214
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 579,16*
€ 678,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,92*
€ 807,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,23*
€ 796,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,51*
€ 759,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,77*
€ 738,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 606,50*
€ 721,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.