| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652106 Herst.-Nr.: 52314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar • Hohe Standsicherheit durch große Plattform • Standplattform B x T 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag • 3-seitiges Plattformgeländer, beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben • Sicherungsseil für ein sicheres Begehen und Stehen • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Robuste Bauart • Stabile Rechteckrohr-Holme • Dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen • Fahrbare Industrieausführung • Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm • Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 52314 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 74,8 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 5,25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, munk plattformleiter, plattformleiter, podestleiter 14 stufen, Leiter, Leichtmetall-Arbeitsböcke, Arbeitsböcke, Günzburger, Steigtechnik, Arbeitsbock, Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Aluminium-PlattformleiterStufenleiter, 7830652106, 30652106 |
| | |
| |