| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652082 Herst.-Nr.: 33314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-tlg. • Material: Aluminium • Rechteckrohr-Holme: mit 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung • Vierkantsprossen: 30 x 30 mm , beidseitig geriffelt • Sprossenabstand: 280 mm • Außenbreite: 490 mm (ohne Traverse) • Belastung: max. 150 kg • Einfache Höhenverstellung: Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung • Oberleiter: mit Wandlaufrollen • Spreizsicherung: zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe • Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m • Einsatz: als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter • Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017 Lieferung: nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse liegen lose bei. • Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil: 6,98 m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 33314 | Herstellername: | MUNK GmbH | Arbeitshöhe bis ca.: | 10,80 m | Holmhöhe: | 98 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, allzweckleiter 3x14 sprossen, allzweckleiter, haushaltsleiter munk, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Sprossen-Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Aluminiumleiter, Leitern, Aluminium-Mehrzweckleiter, Aluminium-Leitern, 7830652082, 30652082 |
| | |
| |