| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830651714 Herst.-Nr.: 11150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminium-Anlegeleiter, Arbeitshöhe 2,70 bis 3,90 m • Stabile Industrieausführung aus Aluminium • Mit kräftigen Holmprofilen und geriffelten Vierkantsprossen 30 x 30 mm • Hohe Sicherheit • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten • Belastung max. 150 kg Hinweis: Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung. Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse als Nachrüstsatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 11150 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 5,00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-anlegeleiter 10 sprossen leiterlänge 3,03 m arbeitshöhe bis 4,10 m, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, Anlegeleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Aluminium-Anlegeleiter, Sprossenleiter, Anlegeleitern, Leitern, Aluminium-Leitern, 7830651714, 30651714 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |