| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830613752 Herst.-Nr.: KO4 KO-7,0/60/100 Hi-B EAN/GTIN: 0725175340507 |
| |
|
| | |
| Konisch runder Aluminium-Fahnenmast, eloxiert • Bauart konisch • Aus Aluminium • Mastkopf schwarz, halboval, mit Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendem Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht • Bodenhülse aus Stahl für Masten > 90 mm mit 3 Sicherungsschrauben 180° versetzt • Masttür aus V2A bei HI/IS • Empfehlenswert für Gewerbe und öffentliche Gebäude Hinweis: Höhere Masten (bis 12 m) und Bodenbefestigungs-Kippgelenk auf Anfrage lieferbar. Ausführung: Hissfahne MastkopfTyp HI schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht. Bodenbefestigung: Bodenhülse Stahl für Masten > 90 mm mit 3 Sicherungsschrauben 180° versetzt. Masttür aus V2A bei HI/IS. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 19 kg | Befestigungsart: | Bodenhülse Stahl | Mastlänge über Flur: | 6,3 m | Mast-Ø oben/unten: | 60/100 mm | Mastkopf: | HI | Hissvorrichtung: | innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Flagge, Fahne, 7830613752, 30613752 |
| | |
| |