| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830613700 Herst.-Nr.: 33318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter • Oberleiter mit Wandlaufrollen • Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung • Durch Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung • Sicherer Stand • 3-teilig aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen, 4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen • Mit Spreizsicherung (2 hochfeste Polyestergurte) • Nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) • Trittauflage wahlweise • Mit oder ohne Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung (unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt) • Leiternbreite: 490 mm (ohne Traverse) • Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,021 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 33318 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 20,50 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 5,2 m | Stufenabstand: | 263 mm | Stufenanzahl: | 3x 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter munk, allzweckleiter, mehrzweckleiter 3x6 sprossen, Anlegeleiter, Leiter, Stufenleiter, Aluminiumleiter, Aluleiter, 7830613700, 30613700 |
| | |
| |