Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Holz-Tritt fahrbar 4 Holzstufen 4 BockrollenHöhe Deckbrett 0,97 m Arbeitsh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Holz-Tritt fahrbar 4 Holzstufen 4 BockrollenHöhe Deckbrett 0,97 m Arbeitsh
Stahl-Holz-Tritt fahrbar 4 Holzstufen 4 BockrollenHöhe Deckbrett 0,97 m Arbeitsh
Stahl-Holz-Tritt fahrbar 4 Holzstufen 4 BockrollenHöhe Deckbrett 0,97 m Arbeitsh
Stahl-Holz-Tritt fahrbar 4 Holzstufen 4 BockrollenHöhe Deckbrett 0,97 m Arbeitsh
Artikel-Nr.:
     214B-7830612982
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     039014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 4 stufen
klapptreppe
Stahl-Holz-Tritt mit Brems-Bockrollen • Holme: Stahl, pulverbeschichtet RAL 7023 grau • Deckbrett: mit Grifföffnung • Stufentiefe: 150 mm, lasiert • Mit rutschfesten Leiterschuhen • Bremsrollen: zum Selbstanbau, bremsen beim Besteigen selbstständig Lieferung: Zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
15,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
39014
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
15,5 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,80 m
Weitere Suchbegriffe: munk klapptreppe, Stahl-Holz-Tritte, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Tritte, Leitertritt, Stahlrohr-Tritt, Leitern, Tritt, 7830612982, 30612982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.