Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830612865 Herst.-Nr.: 58248 EAN/GTIN: 4003866582488 |
| |
|
| | |
| Steigleiter, einzügig, Aluminium natur • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Herstellerartikelnummer: | 58248 | Herstellername: | ZARGES GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zarges fluchtleiter, fluchtleiter, Leiter, Leitern, und, Tritte, Steigleitern, Zarges, Alusteigleiter, 7830612865, 30612865 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 786,93* | € 876,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,23* | € 876,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,87* | € 880,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,78* | € 884,23* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,88* | € 998,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|