Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitterrost Podesthöhe 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitterrost Podesthöhe 1,20 m
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitterrost Podesthöhe 1,20 m
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitterrost Podesthöhe 1,20 m
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitterrost Podesthöhe 1,20 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830612373
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41953
EAN/GTIN:
     4003866419531
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, Stahlgitterrost-Stufen • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 600 x 800 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: Gitterrost, 200 mm tief • Handlauf: beidseitig • Rollen: 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Handlauf, gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
50,6 kg
Herstellerartikelnummer:
41953
Herstellername:
ZARGES GmbH
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, gitterrost, plattformleiter zarges, Podesttreppen, Alu-Leitern, Treppenpodest, Leitern, und, Tritte, Treppen, Leichtmetall-Leitern, Aluminium-Leitern, Treppe, 7830612373, 30612373
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,18*
€ 956,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,15*
€ 956,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,66*
€ 958,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,56*
€ 960,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,45*
€ 1.018,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,89*
€ 1.212,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,26*
€ 1.205,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,64*
€ 1.149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,18*
€ 1.118,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 919,04*
€ 1.093,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,45*
€ 1.062,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.