Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Scheibenreiniger Sommer 5L Kanister E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608160
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784499897
EAN/GTIN:
     4317784499897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 5l
autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger Sommer • Reiniger für Scheibenwischanlage • Wässriger Reiniger mit Zitronenduft • Polycarbonatverträglich • Waschaktive Substanzen biologisch abbaubar • Silikonfrei • Für Fächerdüsen geeignet • Für die Säuberung von Scheiben an Fahrzeugen aller Art • Entfernung von Insektenresten, Staub, Fett, Wachs, Dieselruß usw. • Entfernung von Blend- und Schmierfilm Hinweis: Fertigmischung, unverdünnt zu benutzen (kein Konzentrat). Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,159 kg
Inhalt:
5 l
Herstellerartikelnummer:
4317784499897
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Scheibenklar, für, Scheiben, Scheibenfrei, 7830608160, 30608160
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
6
pro Kanister
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,16*
1 Tag
195
3
pro Kanister
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 5,44*
3
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,63*
2 Tage
1000
3
pro Kanister
€ 6,99*
ab € 3,737*
€ 5,697*
Lager 214
4 Tage
212
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,95*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.