| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608011 Herst.-Nr.: 4317784618489 EAN/GTIN: 4317784618489 |
| | |
|
| | |
| Vaseline-Spray • Silikonfreies Schmier- und Schutzmittel • Wirkt hydrophob und schütz vor Rost • Säurefrei • Anwendbar auf fast alle Oberflächen: Für z.B. Kupfer, Chrom, Messing und Stahl • Vielseitig einsetzbar: Für z.B. Reifen, Schlösser, Steck- und Schraubverbindungen • Schützt Gummiteile vor dem porös werden • Isolierende Wirkung • Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,36 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784618489 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,61* | € 5,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,33* | € 5,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,85* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00963* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|