| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607618 Herst.-Nr.: 4317784425612 EAN/GTIN: 4317784425612 |
| | |
|
| | |
| Grünbelagsentferner • Ein schonend wirkendes Produkt • Biologisch abbaubar und geruchsneutral • Langzeitwirkung: Auch zur Vorbeugung gegen Ablagerungen und Schimmel einsetzbar • Silikonfrei • Biozide sicher verwenden • Beseitigt Schimmel, Moos, Algen, Flechten und andere Ablagerungen zuverlässig und schützt lange Zeit vor Neubefall • Anwendbar auf vielen Oberflächen, z. B. auf Holz, Kunststoffen, Textilbelägen usw. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-55721 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,55 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784425612 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Zerstäuber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, E-Coll-Grünbelagsentferner, Grünspanentferner, Allzweckreiniger, Flechtenentferner, Glasreiniger, Reinigungsprodukt, Bremsenreiniger, Grünbelagsentferner, Entferner, E-COLL, Brennerreiniger-Spray, Edelstahlreiniger, und, -pflegespray, Wartungs-Produkt, Schimmelentferner, Instandhaltungs-Produkt, 7830607618, 30607618 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,37* | € 7,64* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 5,64* | € 7,75* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 5,6405* | € 7,7505* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,81* | € 7,99* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,02* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01204* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|