| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607503 Herst.-Nr.: 4317784305426 EAN/GTIN: 4317784305426 |
| | |
|
| | |
| Auto-Shampoo-Konzentrat • Mildes Shampoo • Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen • Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen • Silikonfrei • Zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art • Verdünnung bis 1:50 • Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 10,73 kg | Inhalt: | 10 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784305426 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger-Schaum, Auto-Shampoo, Cockpit-Spray, Shampoo, Insektenentferner, Wartungsprodukt, Felgenreiniger, Reinigungsmittel, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Auto-Pflege, Pflegemittel, Auto-Reinigung, Instandhaltungs-Produkt, 7830607503, 30607503 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 41,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,1687* | € 45,9987* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,85* | € 46,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,46* | € 63,52* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,69* | € 136,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 10,569* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|