| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606999 Herst.-Nr.: 4317784305419 EAN/GTIN: 4317784305419 |
| | |
|
| | |
| Auto-Shampoo-Konzentrat • Mildes Shampoo • Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen • Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen • Silikonfrei • Zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art • Verdünnung bis 1:50 • Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H318: Verursacht schwere Augenschäden EUH208: Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,1 kg | Inhalt: | 1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784305419 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger-Schaum, Auto-Shampoo, Cockpit-Spray, Shampoo, Insektenentferner, Wartungsprodukt, Felgenreiniger, Reinigungsmittel, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Auto-Pflege, Pflegemittel, Auto-Reinigung, Instandhaltungs-Produkt, 7830606999, 30606999 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,29* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,09* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,4796* | € 6,1096* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,48* | € 6,11* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,78* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00478* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|