Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumspray 800 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Aluminiumspray 800 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830606829
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784005111
EAN/GTIN:
     4317784005111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Aluminiumspray 800 • Hitzebeständiger Korrosionsschutz • Zur Erreichung einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray • Schlecht überlackierbar • Korrosionsschutz bis +800 °C • Hell glänzend, Chromeffekt • Silikonfrei • Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten • Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen • Für Rohrleitungen, Behälter • Reinaluminium: 99,5 % • Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,38 kg
Inhalt:
0,4 l
Herstellerartikelnummer:
4317784005111
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu schutzspray, Aluminium-Spray, Feuchtigkeitsschutzspray, Coll, Primer, Oberflächenschutz, Aluminium, Alu, Spray, E-COLL, Decklack, Korrosionsschutz, Wartungs-Produkt, Edelstahlspray, E-Coll-Aluminiumspray, Multiprimer, Oberflächen-, und, Instandhaltungs-Produkt, 7830606829, 30606829
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
912
12
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,84*
1 Tag
912
12
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,16*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,63*
12 Tage
552
12
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 6,27*
Lager 214
912
1
€ 4,30*
ab € 4,54*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.