Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zughub YaleERGO 6000 kg 6,0 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zughub YaleERGO 6000 kg 6,0 mtr.
Zughub YaleERGO 6000 kg 6,0 mtr.
Zughub YaleERGO 6000 kg 6,0 mtr.
Zughub YaleERGO 6000 kg 6,0 mtr.
Artikel-Nr.:
     214B-7830605852
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192083511
EAN/GTIN:
     4053981992693
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Handflaschenzug YaleERGO® 360 • Gehäuse: leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest • Gegossenes Kettenendstück: ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette • Integrierten Klappgriff im Handhebel: 360°-Arbeitsbereich • Sichtfenster im Handhebel: zeigt die gewählte Arbeitsrichtung • Leichtgängige Kettenfreischaltung: auch einhändige Bedienung möglich • Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel: aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt Hinweis: Wartungsfreundlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
192083511
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
6,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
46,0 daN
Kettenabmessungen d x t:
10 x 28 mm
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
10,1 mm
Gewicht bei Normalhub ca.:
38,2 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, Kettenzug, Kettenzughub, Lastenzug, Zughub, Handzughub, 7830605852, 30605852
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.624,05*
€ 1.736,25*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.614,36*
€ 1.744,39*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,10*
€ 1.888,33*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.878,91*
€ 1.990,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.888,49*
€ 2.080,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,27*
€ 2.475,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,77*
€ 2.424,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,58*
€ 2.317,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,92*
€ 2.300,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.888,49*
€ 2.247,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.