| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830605850 Herst.-Nr.: 192083509 EAN/GTIN: 4053981992679 |
| |
|
| | |
| Handflaschenzug YaleERGO® 360 • Gehäuse: leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest • Gegossenes Kettenendstück: ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette • Integrierten Klappgriff im Handhebel: 360°-Arbeitsbereich • Sichtfenster im Handhebel: zeigt die gewählte Arbeitsrichtung • Leichtgängige Kettenfreischaltung: auch einhändige Bedienung möglich • Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel: aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt Hinweis: Wartungsfreundlich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | 192083509 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Tragfähigkeit: | 6000 kg | Anzahl Kettenstränge: | 2 | Normalhubhöhe: | 3,0 m | Hubkraft bei Nennlast: | 46,0 daN | Kettenabmessungen d x t: | 10 x 28 mm | Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung: | 10,1 mm | Gewicht bei Normalhub ca.: | 32,0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.415,80* | € 1.527,36* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,61* | € 1.534,77* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.524,03* | € 1.635,27* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.609,31* | € 1.725,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.605,16* | € 1.805,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|