Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern Güteklasse 8, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern Güteklasse 8, M10
Ringmuttern Güteklasse 8, M10
Ringmuttern Güteklasse 8, M10
Artikel-Nr.:
     214B-7830602180
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RMH10
EAN/GTIN:
     8013429802034
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern GK 8 • Ringmuttern aus hochfestem Metall, rot lackiert • Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Tragfähigkeit:
1000 kg
Maß A:
25 mm
DxL:
M10 mm
Maß E:
10 mm
Maß H:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), din 582 m10, ringmutter (ohne norm), Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Ringmutter, Verbindungsglied, Kette, 7830602180, 30602180
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 9,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,10*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,11*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.