Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN5685 5x21x20, galvanisch verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN5685 5x21x20, galvanisch verz.
Rundstahlkette DIN5685 5x21x20, galvanisch verz.
Artikel-Nr.:
     214B-7830601799
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     A5GV
EAN/GTIN:
     4250077102459
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Rundstahlkette nach DIN 5685 • Rundstahlketten besteht aus geraden A-Gliedern (kurzgliedrig) • Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Belastbarkeit:
125 kg
Maße d x t x b2:
5 x 21 x 20 mm
Bundlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, Kran-Zubehör, Kette, 7830601799, 30601799
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 1,94*
9 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,95*
26 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,98*
16 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,14*
Lager 214
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.