Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Handy 250 kg Allzweckgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yale Handy 250 kg Allzweckgerät
Yale Handy 250 kg Allzweckgerät
Yale Handy 250 kg Allzweckgerät
Artikel-Nr.:
     214B-7830601057
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4025092075039
EAN/GTIN:
     4025092075039
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät Model Yale Handy • Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich • Kleine, leichte Ausführung • Rundstahlkette (verzinkt), hochfest • Mit Kettenfreischaltung • Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,468 kg
Herstellerartikelnummer:
192017690
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Gewicht ca.:
2,2 kg
Traglast:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Ketten-Ø:
4 mm
Hubhöhe pro Hebeldrehung:
80 mm
Hubhöhe max.:
1,5 m
Hubkraft:
25
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Kettenzug, Kettenzüge, Yale, Lastenzug, Yale®, Hebelzüge, Seilzug, Handy, Hebezeuge, Zughub, Flaschenzüge, Flaschenzug, Handhebelzug, 4025092075039, 7830601057, 30601057
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 93,29*
€ 109,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 93,38*
€ 109,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 109,69*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 111,96*
Lager 214
267
Frei Haus
ab € 107,52*
€ 128,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 257,98*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 108,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.