| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830541375 Herst.-Nr.: 54221 EAN/GTIN: 4008244390839 |
| |
|
| | |
| Bank-Tisch PALMA, Bambus • Sitzteile und Tischplatte: helle stabverleimte, imprägnierte, massive Bambusbohlen, 100 x 36 mm • Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina • Nachhaltigkeit: Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend • Mit Anti-Graffiti-Schutz • Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung • Rundrohr: Ø 38 mm • Nutzbare Sitz-Tischbreite: 1770 mm • Tiefe: 1910 bis 2101 mm Lieferung: Zerlegt und unmontiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | ohne Rückenlehne | Sitzhöhe: | 433 mm | Tisch H x B: | 731 x 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Park Tisch, Parktisch, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, gartentisch rund, lederbank, gartentisch rud, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Bank-Tisch-Kombi, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Holz-Bänke, Sitzbank, 7830541375, 30541375 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,86* | € 1.767,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.565,97* | € 1.767,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.564,16* | € 1.767,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.658,48* | € 1.857,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,89* | € 1.957,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|