| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830505573 Herst.-Nr.: B06553830-07 EAN/GTIN: 4332163785439 |
| |
|
| | |
| Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1,1 kg | Herstellerartikelnummer: | B06553830-07 | Herstellername: | Bürk Mobatime GmbH | Ausführung: | Funkuhr, Schmalstrich | Farbe Ziffernblatt: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Quarz-Uhren, Funk-Uhr, Uhren, Funk-Wanduhr, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 7830505573, 30505573 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 64,43* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,25* | € 67,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,10* | € 68,69* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,22* | € 69,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 70,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|