Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT2x600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden gr. Fachlast 250kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830491644
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32180-G
EAN/GTIN:
     4004514208538
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
Doppel-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) • Zweiseitig nutzbar Hinweis: Regale baulich fest miteinander verbunden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 2 x 36 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
104,63 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32180-G
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
(2)x 800 mm
Feldlast:
2x 1,4 t
Böden:
2x 5
Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt800mm grundfeld, doppelregal stecksystem, multiplus regal grundregal, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Lagertechnik, -Steckregale, -Doppelregale, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, Doppelregale, Steckregale, Doppel-Steckregal, Fachbodenregal, 7830491644, 30491644
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,17*
€ 472,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,64*
€ 472,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,45*
€ 534,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,81*
€ 556,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,65*
€ 596,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,58*
€ 632,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14246-A
ab € 287,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 3,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37380-B
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.