Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B400xT300xH120 mm grau Auflast 600kg ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B400xT300xH120 mm grau Auflast 600kg ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH120 mm grau Auflast 600kg ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH120 mm grau Auflast 600kg ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470607
Herst.-Nr.:
     4332163398462
EAN/GTIN:
     4031022050946
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 400/120-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Ohne Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/120-0 grau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
300 x 400 x 120 mm
Nutzmaße B x T x H:
260 x 360 x 100 mm
Traglast:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, la-ka-pe stapelkasten grau, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470607, 30470607
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 14,56*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,81*
6 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 16,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,67*
Lager 214
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 12,59*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.