| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830421137 Herst.-Nr.: FCB 8K0.1 EAN/GTIN: 4045761098022 |
| |
|
| | |
| Tischwaage Typ FCB • Für nicht eichpflichtige Wägungen • Pre-Tare-Funktion, für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts. • Hinterleuchtetes Display • Ziffernhöhe 25 mm Lieferung: Inklusive Netzadapter 230 Volt, Batteriebetrieb möglich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | FCB 8K 0.1 | Herstellerartikelnummer: | FCB 8K0.1 | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Maße B x T x H: | 270 x 323 x 110 mm | Ablesbarkeit: | 0,1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Industriewaagen, Laborwaage, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaagen, Waagen, Päckchenwaagen, Zählwaage, 7830421137, 30421137 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,74* | € 201,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,62* | € 201,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 177,76* | € 204,70* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,06* | € 208,68* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,65* | € 232,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|