Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage bis 150kg Ablesbarkeit 2/5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage bis 150kg Ablesbarkeit 2/5g
Plattformwaage bis 150kg Ablesbarkeit 2/5g
Plattformwaage bis 150kg Ablesbarkeit 2/5g
Plattformwaage bis 150kg Ablesbarkeit 2/5g
Plattformwaage bis 150kg Ablesbarkeit 2/5g
Artikel-Nr.:
     214B-7830419107
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOC 100K-3L
EAN/GTIN:
     4045761192263
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Plattformwaage Typ EOC mit Flip/Flop Auswertegerät • Vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional) • Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile • Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert • Tischfuß inkl. Wandhalterung: für das Auswertegerät serienmäßig • Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar • Drehbare Fußschrauben: ja • Libelle: ja • Stativ: optional, Höhe 330 mm • Wandhalterung: serienmäßig • Kabellänge Anzeigegerät: 3 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
13 kg
Typ:
EOC 100K-3L
Herstellerartikelnummer:
EOC 100K-3L
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Ablesbarkeit:
2–5 g
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaage, Präzisionswaage, Zählwaage, 7830419107, 30419107
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,15*
€ 325,83*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 325,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 363,69*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 368,39*
Frei Haus
ab € 325,85*
€ 374,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 302,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,40*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 33,74*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,34*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 20,00*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 42,19*
Zubehör
Kern
266679
ab € 114,76*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 314,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.