Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 430x310x300mm, Inhalt 40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Artikel-Nr.:
     214B-7830415295
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017005
EAN/GTIN:
     4053569137959
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
Wellpapp Container
Wellpapp Palettenbox
Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt • Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit. Hinweis: Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr). Sicherheitshinweis: Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind: 1. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen. 2. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband). 3. Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen. Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
2-wellig
Innenmaß B x T x H:
430 x 310 x 300 mm
Inhalt ca.:
40 l
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Palettenbox, gefahrgutkarton 430 x 310 x 300 mm, gefahrgut karton, gefahrgutkarton 430 x 310 x 300, Karton, Sicherheitskarton, Faltkarton, Kartonage, 7830415295, 30415295
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 70,69*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,59*
€ 70,69*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,45*
€ 72,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 56,96*
€ 73,07*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 73,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.