Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Verlegeband Tesafix 51960 25mx50mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830415146
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800174483
EAN/GTIN:
     4005800174483
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® Verlegeband 51960 • Aus PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse • Praxisgerechter unterschiedlicher Klebmasseauftrag garantiert starken Halt und weitgehend rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund • Weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig • Keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen • Stärker klebende Seite ist mit weißem Trennpapier abgedeckt • Für Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,446 kg
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
51960-00002-00
Herstellername:
tesa SE
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, Doppelseitigesklebeband, Klebeband, Tesafix-Verlegeband, Steinband, tesafix®, Band, Technisches, tesa®, Doppelseitiges-Klebeband, Rolle, 7830415146, 30415146
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 20,50*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 20,92*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 20,93*
34 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 21,78*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,32*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,32*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
k.A.
ab € 113,15*
Zubehör
k.A.
ab € 203,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.