| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414774 Herst.-Nr.: 52122 EAN/GTIN: 4030198521229 |
| |
|
| | |
| Akku-Kartonverschlussgerät • Zusätzliche Handauflage: für zusätzlichen Komfort und Kontrolle • Zusätzlicher Sicherheitsschalter: für einen sicheren Betrieb • Je nach Kartonart kann die Klammernlänge einfach und schnell gewechselt werden • Grundplatte: gleitfähig, für ein schnelleres Heften • Akku-Ladezeit bei 20°: 45 min Lieferung: Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät. Hinweis: Für den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsstandorten, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.). Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten mit bis zu 800 Klammern pro Akkuladung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 2000 kg | Gewicht o. Akku: | 2,81 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, banholzer und wenz gmbh kartonverschlusshefter akku, blindhefter, blindhefter akku, Handdeckelhefter, Klammerhefter, Kartondeckelhefter, Akku-Kartondeckelhefter, 7830414774, 30414774 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,45* | € 645,94* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,09* | € 658,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,52* | € 672,88* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,15* | € 706,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,95* | € 776,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|