| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830403527 Herst.-Nr.: mk6 gelb EAN/GTIN: 4332163232384 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Sichtlagerkästen, Typ MK • Aus robustem Polyethylen • Hochschlagfest • Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das Hohlkammerprofil • Hohe Tragfähigkeit und Stapelsicherheit, Arretierung durch Stapelwülste, Tragkraft bis 60 kg, Auflast bis 180 kg • Starker, durchgehender Stapel- und Bodenrand • Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten • Glatte Innenflächen, gut zu reinigen • Weitgehende Beständigkeit bei Säure- und Laugeneinfluss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | gelb | Typ: | mk 6 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | mk6 gelb | Herstellername: | Mauser Einrichtungssysteme | Temperaturbeständigkeit: | -50 bis +80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, PE-Sichtlagerkästen, Lagerkisten, Sortimentskasten, Lagerkasten, Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 7830403527, 30403527 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,57* | € 42,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,22* | € 42,58* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,00* | € 42,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,50* | € 43,13* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,67* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|