| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830403291 Herst.-Nr.: 267-VE 3 Stück EAN/GTIN: 4332163885900 |
| |
|
| | |
| Großbehälter, fahrbar • Hochbelastbar durch verrippte Außenwände • Schlag- und bruchfest • Glatte Innenwände für einfache Reinigung • Lebensmittelecht • Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +60 °C • Material: Polyethylen • Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 267 kg | Ausführung: | Boden und Wände geschlossen | Volumen: | 285 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 169,71* | € 197,24* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 169,78* | € 197,25* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 170,08* | € 197,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 181,23* | € 220,07* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 212,63* | € 246,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|