| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830403283 Herst.-Nr.: 196-VE 2 Stück EAN/GTIN: 4332163885887 |
| |
|
| | |
| Großbehälter, stationär • Hochbelastbar durch verrippte Außenwände • Schlag- und bruchfest • Glatte Innenwände für einfache Reinigung • Lebensmittelecht • Staplergeeignet mit 4 Füßen • Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +60 °C • Material: Polyethylen • Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 196 kg | Ausführung: | Boden und Wände geschlossen | Volumen: | 400 l | Traglast statisch: | 1500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß behälter, PE-Großbehälter, PE-Transportbhälter, Transportbehälter, fahrbar, 7830403283, 30403283 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 184,79* | € 217,22* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 186,08* | € 217,23* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 193,18* | € 237,19* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 230,72* | € 271,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|