| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830403282 Herst.-Nr.: 195-VE 3 Stück EAN/GTIN: 4332163885870 |
| |
|
| | |
| Großbehälter, stationär • Hochbelastbar durch verrippte Außenwände • Schlag- und bruchfest • Glatte Innenwände für einfache Reinigung • Lebensmittelecht • Staplergeeignet mit 4 Füßen • Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +60 °C • Material: Polyethylen • Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 195 kg | Ausführung: | Boden und Wände geschlossen | Volumen: | 285 l | Traglast statisch: | 1800 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 123,15* | € 145,60* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 123,16* | € 145,61* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,16* | € 147,53* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,02* | € 164,05* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,43* | € 181,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|