Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunelement B3500xH1200 mm vzk für Mobilzaun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunelement B3500xH1200 mm vzk für Mobilzaun
Zaunelement B3500xH1200 mm vzk für Mobilzaun
Zaunelement B3500xH1200 mm vzk für Mobilzaun
Artikel-Nr.:
     214B-7830307300
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B1235
EAN/GTIN:
     4250384703691
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun, Höhe 1200/2000 mm • Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter • Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Bewegung möglich • Minutenschneller Auf- und Abbau Hinweis: Optional als Mobilzaun-Set lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10,5 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3B1235
Herstellername:
Schake GmbH
Höhe:
1200 mm
Ausführung:
Zaunelement
Breite:
3500 mm
Standrohr-∅:
41,5 mm
Querrohr-∅:
26,9 mm
Gitterstab:
ca. 4 mm
Maschenweite:
100 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, Holzzaun, Zaun-Elemente, Zaunelement, Zaunfeld, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Baustellenzaun, Zaun, Absperrzaun, Mobiler, 7830307300, 30307300
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,59*
€ 68,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,61*
€ 68,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 70,84*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,29*
€ 72,90*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,73*
€ 77,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B1222
ab € 55,13*
Zubehör
Schake
ab € 9,82*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,28*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,41*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,84*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,61*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 14,92*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 21,88*
Zubehör
Schake
ab € 30,51*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,38*
Zubehör
Schake
ab € 15,86*
Zubehör
k.A.
249341
ab € 15,33*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 6,31*
Zubehör
k.A.
249338
ab € 31,11*
Zubehör
k.A.
249339
ab € 21,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.