Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber 15000 kg 353x304x318 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenheber 15000 kg 353x304x318 mm
Maschinenheber 15000 kg 353x304x318 mm
Maschinenheber 15000 kg 353x304x318 mm
Maschinenheber 15000 kg 353x304x318 mm
Maschinenheber 15000 kg 353x304x318 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306081
Hersteller:
     GKS
Herst.-Nr.:
     V15 10183
EAN/GTIN:
     4332163903468
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Rangier Hydraulikheber
Hydraulisches Hebegerät mit Klaue • Robuste, hochwertige Stahl-Schweißkonstruktion • Zur sicheren und kontrollierten Anwendung • Verstellbare Sicherheitshebelasche mit 5 Jahren Gewährleistung • Sicherheitsventil mit Überlastungsschutz, stabile Schwenkfüße • Ablassschraube zum feinfühligen Absenken der Schwerlast • Externer Pumpenanschluss möglich • Separater Anschluss für externe hydraulische Pumpen • Um 180° drehbares Pumpengestänge sowie Vollgummiräder Hinweis: Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
V15 10183
Herstellername:
Georg Kramp GmbH & Co. KG
Gewicht ca.:
53 kg
Modell:
V15
Hubhöhe:
160 mm
Volltraglast:
15 t
kleinste Ansetzhöhe mittels Lasche:
25 mm
Verstellbarkeit der Hublasche:
4x
Größe der Kopfplatte:
95 x 88 mm
Weitere Suchbegriffe: Rangierheber, Rangierwagenheber, hydraulikheber gks, hydraulikheber, Schwerlasthebegerät, Hebegeräte, Hebegerät, Hydraulische, 7830306081, 30306081
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.489,90*
€ 1.587,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.490,92*
€ 1.587,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.523,17*
€ 1.612,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,84*
€ 1.655,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.667,81*
€ 1.853,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,53*
€ 2.205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,97*
€ 2.174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,33*
€ 2.070,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,85*
€ 2.043,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.678,08*
€ 1.996,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,81*
€ 1.984,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.