| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830302275 Herst.-Nr.: 052682000 EAN/GTIN: 4004731775608 |
| |
|
| | |
| Tastaturschwenkarm • Geeignet für Multi4easy • Individuell höhenverstellbar im Raster von 42 mm • Belastbarkeit: 10 kg • Tastaturfläche: neigbar • Material: Alu/Kunststoff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4,7 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 52682000 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,70* | € 213,96* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,52* | € 214,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,87* | € 217,61* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,64* | € 249,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,06* | € 254,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|